Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279161
Cod. Produttore
279161
Cod. EAN
4015082791612

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 25 A
  • Poli: 1 polo + N
  • Interruttore MT: 6 kA
  • Modulo: 1
  • Applicazioni: Industriale/Edifici
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore modulare FAZ-PN-C25/1N con corrente nominale di 25A, protezione da sovracorrente fino a 6kA, configurazione a 1 polo più neutro e dimensione compatta di 1 modulo. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, garantisce sicurezza e affidabilità nella gestione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-PN, a 1 polo+N, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 25 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N 25A C 6kA industriale

€ 22,65 x 1 pz.