Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102164
Cod. Produttore
102164
Cod. EAN
4015081020409

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 6 A
  • Curva intervento: C
  • Tipo: Interruttore protezione
  • Certificazione: UL/CSA
  • Applicazione: Esportazione Nordamerica
  • Serie: Moeller series
  • Funzione: Interruttore automatico

Documentazione tecnica

Interruttore automatico bipolare con corrente nominale di 6 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Conforme agli standard UL e CSA, assicura sicurezza e qualità elevata. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un intervento di tipo C, adatto per la protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti. La struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, mentre la doppia polarità protegge efficacemente entrambi i conduttori. Questo dispositivo è una soluzione efficiente per la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-NA, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 6 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2 poli 6A curva C per Nordamerica