Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102162
Cod. Produttore
102162
Cod. EAN
4015081020386

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 4 A
  • Curva intervento: C
  • Protezione linea: Interruttore
  • Certificazione: UL/CSA
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Esportazione NA
  • Tipo: Aut. FAZ-NA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico compatto a 2 poli con corrente nominale di 4 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Conforme agli standard UL e CSA, assicura un intervento di tipo C, ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono sicurezza e precisione nell’interruzione del circuito. La struttura robusta e la facilità di installazione lo rendono una soluzione efficiente per la gestione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-NA, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 4 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 4A curva C UL/CSA per distribuzione elettrica