Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102176
Cod. Produttore
102176
Cod. EAN
4015081020522

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 40 A
  • Curva intervento: C
  • Protezione linea: Interruttore
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Applicazione: Nordamerica
  • Tipo: Automatico
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico bipolare con corrente nominale di 40 ampere, progettato per garantire la protezione affidabile degli impianti elettrici. Dotato di caratteristiche di intervento di tipo C, assicura una risposta precisa e sicura alle sovracorrenti. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo dispositivo combina robustezza e sicurezza, facilitando la gestione e la protezione dei circuiti elettrici a due poli. Conforme agli standard UL e CSA, offre prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-NA, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 40 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2 poli 40A curva C UL/CSA Nordamerica