Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102158
Cod. Produttore
102158
Cod. EAN
4015081020348

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 1 A
  • Protezione linea: Interruttore
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Esportazione Nordamerica
  • Tipo: Automatico

Documentazione tecnica

Interruttore automatico compatto FAZ-C1/2-NA con certificazione UL e CSA, progettato per la protezione elettrica di circuiti a 2 poli. Offre un intervento di tipo C, ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo garantisce sicurezza e conformità agli standard internazionali, assicurando un funzionamento stabile e duraturo in impianti elettrici residenziali e industriali. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni di protezione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-NA, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 1 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2 poli 1A curva C UL/CSA per distribuzione elettrica