Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102084
Cod. Produttore
102084
Cod. EAN
4015081019601

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6 A
  • Numero poli: 1 polo
  • Curva intervento: Tipo C
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Protezione linea
  • Applicazione: Esportazione Nordamerica
  • Tipo interruttore: Automatico

Documentazione tecnica

Interruttore automatico unipolare con corrente nominale di 6 ampere, progettato per garantire protezione elettrica affidabile in impianti residenziali e commerciali. Conforme agli standard UL e CSA, offre un intervento di tipo C, ideale per circuiti con carichi induttivi moderati. Il dispositivo assicura la sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l’integrità dell’impianto elettrico. La sua costruzione robusta e compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard, garantendo prestazioni costanti e durature. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-NA, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 6 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 6A curva C certificato UL