Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102100
Cod. Produttore
102100
Cod. EAN
4015081019762

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: D
  • Corrente nominale: 2 A
  • Numero poli: 1
  • Protezione linea: Interruttore
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Uso: Esportazione Nordamerica
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: FAZ-NA

Documentazione tecnica

Interruttore automatico unipolare con corrente nominale di 2 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Conforme alle normative UL e CSA, assicura elevati standard di sicurezza e prestazioni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo di protezione compatto e di facile installazione, offre un intervento di tipo D per la selettività nella protezione. La sua costruzione robusta e la precisione nel funzionamento lo rendono adatto a impianti industriali e civili dove è fondamentale la sicurezza elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-NA, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: D, Corrente nominale In: 2 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione linea 1P 2A curva D UL/CSA Nordamerica