Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102077
Cod. Produttore
102077
Cod. EAN
4015081019533

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 0,5 A
  • Numero poli: 1
  • Certificazione: UL/CSA
  • Tipo: Interruttore protezione
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Esportazione Nordamerica
  • Quantità consigliata: 2
Interruttore automatico FAZ-C0,5/1-NA con certificazione UL/CSA, monopolare, con corrente nominale di 0,5 A. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicura un intervento preciso in caso di sovraccarico o corto circuito. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali, questo dispositivo combina efficienza e robustezza in un formato compatto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-NA, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 0.5 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

0,5 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 0,5A curva C UL/CSA protezione linea