Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279138
Cod. Produttore
279138
Cod. EAN
4015082791384

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Curva: C
  • Corrente nominale: 10 A
  • Applicazione: Corrente continua
  • Interruttore di protezione
  • Serie: Moeller
  • Intervento: MT 10KA
  • Tipo: FAZ-DC

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico bipolare da 10 ampere con capacità di interruzione di 10 kA in corrente continua. Progettato per offrire protezione affidabile in impianti elettrici a due poli, garantendo sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione efficace e duratura. La configurazione bipolare assicura un controllo simultaneo su entrambe le linee, ottimizzando la gestione del circuito elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-DC, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 10 A, Apparecchiature per applicazioni in corrente continua

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 10A C-DC protezione linea DC