Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279130
Cod. Produttore
279130
Cod. EAN
4015082791308

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 25 A
  • Polo: 1
  • Interruttore protezione linea
  • Applicazione: corrente continua
  • Serie: Moeller
  • Interruttore MT: 10 kA
  • Tipo: C-DC 2
Interruttore magnetotermico FAZ-C25/1-DC progettato per protezione elettrica con capacità di intervento fino a 10 kA. Dispone di un polo singolo ed è ideale per impianti in corrente continua, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La configurazione C-DC assicura una risposta precisa alle sovracorrenti, rendendolo adatto a sistemi che richiedono protezione efficace e duratura. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-DC, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 25 A, Apparecchiature per applicazioni in corrente continua

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 25A C-DC corrente continua