Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279128
Cod. Produttore
279128
Cod. EAN
4015082791285

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero poli: 1
  • Applicazione: Corrente continua
  • Potere interruttore: 10 kA
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore protezione
  • Montaggio: MT
Interruttore magnetotermico da 1 polo con potere di interruzione di 10 kA, progettato per applicazioni in corrente continua. Offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e durata negli impianti elettrici. Ideale per circuiti con corrente nominale di 16 A, combina efficienza e compattezza per un utilizzo versatile in ambito elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-DC, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 16 A, Apparecchiature per applicazioni in corrente continua

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico FAZ-DC 16A 1P corrente continua