Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM115376
Cod. Produttore
115376
Cod. EAN
4015081147762

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Caratteristica di sgancio: D
  • Capacità di interruzione: 15 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Tipo dispositivo: Interruttore protezione
  • Standard: IEC/EN 60947-2
Interruttore magnetotermico modulare a 4 poli con corrente nominale di 50A e potere di interruzione di 10 kA. Progettato per garantire un’affidabile protezione elettrica contro sovraccarichi e cortocircuiti, è ideale per impianti elettrici residenziali e industriali. La configurazione a 4 poli permette la protezione simultanea di tutte le fasi, assicurando sicurezza e continuità del servizio. La tecnologia D assicura un intervento rapido e preciso, preservando l’integrità dell’impianto e dei dispositivi collegati. Costruito con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, A 4 poli, Tripping Characteristic: D, Rated current In: 50 A, Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2): 15 kA, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione linea FAZ 4 poli 50A 10kA industriale