Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279103
Cod. Produttore
279103
Cod. EAN
4015082791032

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Poli: 4
  • Curva d'intervento: K
  • Potere di interruzione: 15 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore FAZ
  • Funzione: Protezione linea
Interruttore magnetotermico FAZ-K40/4 con capacità di interruzione di 15 kA, progettato per proteggere circuiti elettrici a 4 poli con corrente nominale di 40 A. Questo dispositivo garantisce un'affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. La configurazione a 4 poli consente un controllo completo e bilanciato delle fasi, ideale per applicazioni residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, A 4 poli, Curva caratteristica d'intervento: K, Corrente nominale In: 40 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli 40A curva K industriale