Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279082
Cod. Produttore
279082
Cod. EAN
4015082790820

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 13 A
  • Numero poli: 4
  • Curva intervento: D
  • Interruttore protezione linea
  • Potere interruttore: 10 kA
  • Applicazioni: industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: FAZ-D13/4
Interruttore magnetotermico modulare a 4 poli con potere di interruzione di 10 kA, progettato per la protezione efficace degli impianti elettrici. Dotato di una corrente nominale di 13 A e caratteristica di intervento D, garantisce un funzionamento affidabile in presenza di sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura sicurezza e continuità nell’alimentazione elettrica. La configurazione a 4 poli permette la protezione simultanea di tutti i conduttori, offrendo un controllo completo e una maggiore sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, A 4 poli, Curva caratteristica d'intervento: D, Corrente nominale In: 13 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

13 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli 13A curva D industriale