Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279057
Cod. Produttore
279057
Cod. EAN
4015082790578

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero poli: 4
  • Curva intervento: C
  • Serie: Moeller series
  • Interruttore protezione linea FAZ
  • Capacità interruzione: 10 kA
  • Uso: industriale e edifici
  • Tipo: interruttore magnetotermico

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico FAZ-C10/4 con capacità di interruzione di 10 kA, configurato a 4 poli per una protezione completa del circuito. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti con una corrente nominale di 10 A. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura un funzionamento stabile e duraturo grazie alla tecnologia avanzata Moeller. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, A 4 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 10 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli 10A curva C per impianti industriali

€ 86,96 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info