Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278945
Cod. Produttore
278945
Cod. EAN
4015082789459

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Poli: 3 + N
  • Curva d'intervento: B
  • Interruttore protezione: Linea FAZ
  • Corrente di corto circuito: 10 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore MT

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico trifase con neutro integrato, capacità di interruzione di 10 kA e corrente nominale di 10 A. Progettato per proteggere impianti elettrici con tre poli attivi più neutro, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni residenziali e industriali. La caratteristica di intervento di tipo B assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, mantenendo la continuità del servizio e la sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, 3 poli+N, Curva caratteristica d'intervento: B, Corrente nominale In: 10 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico FAZ 3P+N 10A B 10kA industriale