Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278853
Cod. Produttore
278853
Cod. EAN
4015082788537

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Curva intervento: B
  • Corrente nominale: 63 A
  • Interruttore protezione: FAZ
  • Interruzione max: 10 kA
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico tripolare con corrente nominale di 63A e potere di interruzione di 10kA. Progettato per la protezione efficace di impianti elettrici, garantisce sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura affidabilità e durata nel tempo grazie alla tecnologia avanzata e ai materiali di alta qualità. La configurazione a 3 poli permette il controllo simultaneo delle tre fasi, ottimizzando la protezione dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 3 poli, Curva caratteristica d'intervento: B, Corrente nominale In: 63 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3 poli B 63A 10kA industriale