Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM115375
Cod. Produttore
115375
Cod. EAN
4015081147755

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 63 A
  • Capacità di interruzione: 10 kA
  • Caratteristica di intervento: D
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Normativa: IEC/EN 60947-2
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore protezione

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico trifase con potere di interruzione di 10 kA e corrente nominale di 63 A. Progettato per proteggere impianti elettrici con tre poli, garantendo sicurezza e affidabilità nell’intervento contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un’efficace protezione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 3 poli, Tripping Characteristic: D, Rated current In: 63 A, Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2): 10 kA, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3 poli 63A 10kA industriale