Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278897
Cod. Produttore
278897
Cod. EAN
4015082788971

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 20 A
  • Curva d'intervento: D
  • Interruttore protezione linea
  • Corrente di tenuta: 10 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico trifase da 20 ampere con capacità di interruzione di 10 kA, progettato per la protezione di impianti elettrici a tre poli. Questo dispositivo garantisce un intervento rapido e sicuro in caso di sovraccarico o corto circuito, assicurando la continuità e l’affidabilità del sistema elettrico. La configurazione a 3 poli lo rende ideale per applicazioni trifase, offrendo una protezione efficace e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per impieghi industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza e performance. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 3 poli, Curva caratteristica d'intervento: D, Corrente nominale In: 20 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3 poli D 20A 10kA industriale