Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278843
Cod. Produttore
278843
Cod. EAN
4015082788438

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Curva intervento: B
  • Corrente nominale: 10 A
  • Interruttore protezione linea
  • Capacità di interruzione: 10 kA
  • Applicazioni: industriali e edifici
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico tripolare FAZ-B10/3 progettato per la protezione efficace degli impianti elettrici. Offre una capacità di interruzione di 10 kA, garantendo sicurezza e affidabilità in caso di sovraccarichi e cortocircuiti. La corrente nominale di 10 A e la caratteristica di intervento di tipo B lo rendono ideale per impianti domestici e piccoli impianti industriali. La configurazione a tre poli protegge simultaneamente tutte le fasi, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo si integra facilmente in quadri elettrici standard. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 3 poli, Curva caratteristica d'intervento: B, Corrente nominale In: 10 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3 poli B 10A 10kA industriale