Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM115372
Cod. Produttore
115372
Cod. EAN
4015081147724

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 50 A
  • Caratteristica intervento: D
  • Capacità di interruzione: 10 kA
  • Applicazioni: industriali e edifici
  • Normativa: IEC/EN 60947-2
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico bipolare FAZ-D50/2 con corrente nominale di 50A e potere di interruzione di 10kA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici civili e industriali, assicura sicurezza e continuità del servizio. Il dispositivo è caratterizzato da un intervento di tipo D, ideale per carichi con correnti di spunto elevate. La struttura compatta e robusta facilita l’installazione su guida DIN, offrendo un controllo preciso e sicuro dei circuiti elettrici a due poli. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 2 poli, Tripping Characteristic: D, Rated current In: 50 A, Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2): 10 kA, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2 poli 50A 10kA industriale