Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278808
Cod. Produttore
278808
Cod. EAN
4015082788087

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Curva intervento: S
  • Corrente nominale: 4 A
  • Interruttore protezione: FAZ
  • Corrente di corto circuito: 15 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore MT

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico bipolare con potere di interruzione di 15 kA e corrente nominale di 4 A. Progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici, assicura l’interruzione sicura del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre una soluzione compatta e performante per la gestione della sicurezza elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: S, Corrente nominale In: 4 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione linea FAZ 2 poli 4A industriale