Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278763
Cod. Produttore
278763
Cod. EAN
4015082787639

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Curva: C
  • Corrente nominale: 32 A
  • Interruttore protezione
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Edifici funzionali

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico bipolare con corrente nominale di 32 ampere e potere di interruzione di 10 kiloampere. Progettato per la protezione di impianti elettrici residenziali e industriali, garantisce sicurezza e affidabilità nell’interruzione automatica in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Dotato di caratteristica di intervento C, adatto per circuiti con carichi prevalentemente resistivi o con picchi di corrente moderati. La configurazione a 2 poli consente la protezione simultanea di entrambe le linee attive. Ideale per garantire la continuità e la sicurezza dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 32 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2 poli 32A curva C uso industriale

€ 43,01 x 1 pz.