Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278806
Cod. Produttore
278806
Cod. EAN
4015082788063

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Curva intervento: S
  • Corrente nominale: 2 A
  • Interruttore MT: 15 kA
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico FAZ-S2/2 con capacità di interruzione di 15 kA, progettato per proteggere impianti elettrici con due poli. Offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e civili, è caratterizzato da un'intensità nominale di 2 A e un design compatto che facilita l’installazione in quadri elettrici. Questo dispositivo assicura un intervento preciso e tempestivo, contribuendo alla protezione efficace degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: S, Corrente nominale In: 2 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione linea FAZ 2P 2A curva S industriale