Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278745
Cod. Produttore
278745
Cod. EAN
4015082787455

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 1 A
  • Numero poli: 2
  • Interruttore protezione: Linea FAZ
  • Capacità di interruzione: 10 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller
  • Uso: Alta fascia

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare bipolare con corrente nominale di 1 ampere e capacità di interruzione di 10 kA. Progettato per la protezione efficiente dei circuiti elettrici, garantisce sicurezza e affidabilità nell’installazione civile e industriale. Il dispositivo assicura un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo impianti e apparecchiature. Caratterizzato da un design compatto e facile da montare su guida DIN, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione costante dei poli. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2 poli 1A curva C per applicazioni industriali