Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278825
Cod. Produttore
278825
Cod. EAN
4015082788254

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: Z
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero poli: 2
  • Potere interruttore: 15 kA
  • Applicazioni: Industriali
  • Uso: Edifici funzionali
  • Serie: Moeller
  • Tipo: Interruttore protezione
Interruttore magnetotermico bipolare da 16 ampere con capacità di interruzione di 15 kA. Progettato per garantire un’elevata protezione elettrica, assicura l’intervento rapido in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, offre affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia avanzata integrata. La configurazione a due poli consente una protezione completa delle linee elettriche, mantenendo stabilità e continuità del servizio. Materiali di alta qualità assicurano durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: Z, Corrente nominale In: 16 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2 poli 16A curva Z uso industriale