Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278743
Cod. Produttore
278743
Cod. EAN
4015082787431

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 0,5 A
  • Polo: 2
  • Interruttore protezione: Linea FAZ
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller
  • Tipologia: INT. MT

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico FAZ-C0,5/2 progettato per la protezione elettrica con capacità di intervento fino a 10 kA. Dispone di 2 poli totali e protetti, garantendo un’elevata sicurezza nei circuiti elettrici. La corrente nominale di 0,5 A assicura un controllo preciso delle sovracorrenti, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e industriali. Questo interruttore combina affidabilità e prestazioni elevate, contribuendo a prevenire danni da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una protezione efficace e duratura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 0.5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

0,5 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione linea FAZ 2 poli 0,5A C industriale