Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278666
Cod. Produttore
278666
Cod. EAN
4015082786663

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 4 A
  • Polo: 1 polo + N
  • Interruttore protezione: Linea FAZ
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: MT
Interruttore magnetotermico da 4 ampere con potere di interruzione di 10 kiloampere. Progettato per proteggere un polo su un totale di due, garantendo sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La configurazione a singolo polo facilita l’integrazione in sistemi elettrici residenziali e industriali, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 1 polo+N, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 4 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N 4A curva C per impianti industriali