Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278675
Cod. Produttore
278675
Cod. EAN
4015082786755

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore 1 polo+N
  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 20 A
  • Capacità di interruzione: 10 kA
  • Applicazione: Industriale e edifici
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico FAZ-C20/1N con capacità di interruzione di 10 kA, progettato per la protezione di un polo su un totale di due poli. Dotato di calibrazione a 20 A e caratteristica di intervento di tipo C, garantisce un'affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici residenziali e commerciali. La configurazione a un polo con neutro assicura sicurezza e funzionalità ottimale in sistemi elettrici monofase. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 1 polo+N, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 20 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N 20A curva C per impianti industriali