Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278670
Cod. Produttore
278670
Cod. EAN
4015082786700

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 10 A
  • Poli: 1 polo+N
  • Interruttore protezione: Linea FAZ
  • Corrente di corto circuito: 10 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore MT

Documentazione tecnica

Interruttore modulare FAZ-C10/1N con potenza di intervento di 10 kA, progettato per la protezione di un polo su un totale di due poli. Dotato di calibro C e corrente nominale di 10 A, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per la gestione e il controllo del flusso elettrico in ambienti residenziali e industriali, questo dispositivo assicura elevate prestazioni e protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 1 polo+N, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 10 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico FAZ 1P+N 10A C 10kA industriale