Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278535
Cod. Produttore
278535
Cod. EAN
4015082785352

Informazioni di prodotto

  • Curva B: B
  • Corrente nominale: 16 A
  • Polo: 1P
  • Interruttore: Protezione linea
  • Serie: Moeller
  • Intervento: 10 kA MT
  • Uso: Industriale e edifici
  • Categoria: Alta fascia
Interruttore magnetotermico unipolare da 16 ampere con potere di interruzione di 10 kA. Progettato per la protezione di circuiti elettrici, garantisce sicurezza affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per installazioni civili e industriali, offre un intervento rapido e preciso con caratteristica di intervento di tipo B. La sua costruzione robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: B, Corrente nominale In: 16 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P B16A 10kA uso industriale