Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278556
Cod. Produttore
278556
Cod. EAN
4015082785567

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 8 A
  • Polo: 1
  • Interruttore protezione: Linea FAZ
  • Corrente di tenuta: 10 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller
  • Uso: Alta fascia funzionale
Interruttore magnetotermico da incasso con capacità di interruzione di 10 kA, singolo polo e corrente nominale di 8 A. Progettato per offrire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici civili e industriali. La configurazione a un polo garantisce un controllo preciso del circuito, mentre la struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti. Questo dispositivo è ideale per la sicurezza e la gestione efficiente dell’energia elettrica in diverse applicazioni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 8 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

8 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P C 8A protezione linee industriali