Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278608
Cod. Produttore
278608
Cod. EAN
4015082786083

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3 A
  • Poli: 1 polo
  • Curva intervento: S
  • Interruttore protezione: Linea FAZ
  • Potere di interruzione: 15 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller
  • Tipo: Alta fascia
Interruttore magnetotermico FAZ-S3/1 progettato per la protezione elettrica con capacità di intervento fino a 15 kA. Dispone di un polo singolo con corrente nominale di 3 A, ideale per applicazioni di sicurezza in impianti elettrici residenziali e industriali. Questo dispositivo garantisce un’elevata affidabilità nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità e la sicurezza dell’impianto. La costruzione compatta e la tecnologia avanzata lo rendono adatto a installazioni in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: S, Corrente nominale In: 3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

3 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione linea FAZ 1P 3A Curva S industriale