Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278563
Cod. Produttore
278563
Cod. EAN
4015082785635

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 25 A
  • Poli: 1 polo
  • Interruzione: 10 kA
  • Applicazioni: Industriali
  • Uso: Edifici funzionali
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore protezione

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico da 10 kA, monopolare, con corrente nominale di 25 A e caratteristica di intervento di tipo C. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici, assicura sicurezza e stabilità grazie alla sua elevata capacità di interruzione e alla precisione nella protezione di un polo. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, offre un controllo efficace del circuito con dimensioni compatte e facilità di installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 25 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 25A C industriale