Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278606
Cod. Produttore
278606
Cod. EAN
4015082786069

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1 A
  • Numero poli: 1
  • Curva d'intervento: S
  • Interruttore protezione linea
  • Potere di interruzione: 15 kA
  • Applicazioni: industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: FAZ-S1/1

Documentazione tecnica

Interruttore modulare FAZ-S1/1 progettato per offrire protezione elettrica affidabile con capacità di intervento fino a 15 kA. Dispone di un polo singolo con corrente nominale di 1 A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e precisione nel controllo del circuito. La sua struttura compatta e la qualità costruttiva garantiscono un’installazione semplice e duratura, assicurando la protezione ottimale degli impianti elettrici domestici e industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: S, Corrente nominale In: 1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 1A curva S per impianti industriali