Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278599
Cod. Produttore
278599
Cod. EAN
4015082785994

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero poli: 1 polo
  • Curva intervento: K
  • Interruttore protezione linea
  • Potere interruttore: 15 kA
  • Applicazioni: industriali e fascia alta
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Interruttore modulare monofase FAZ-K16/1 con capacità di interruzione di 15 kA e corrente nominale di 16 A. Progettato per proteggere un polo, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo alla protezione degli impianti e alla prevenzione di danni. Realizzato con materiali di qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: K, Corrente nominale In: 16 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione linea FAZ 1P 16A K industriale