Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174541
Cod. Produttore
174541
Cod. EAN
4015081709977

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore 4 poli
  • Corrente nominale: 20 A
  • Capacità di interruzione: 25 kA
  • Caratteristica di sgancio: D
  • Applicazione: Industriale e edifici
  • Normativa: IEC/EN 60947-2
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Protezione linea
Interruttore magnetotermico a 4 poli con corrente nominale di 20A e potere di interruzione di 25kA. Progettato per offrire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici, garantendo sicurezza e continuità operativa. Ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un dispositivo compatto e performante per la gestione della corrente elettrica. La configurazione a 4 poli assicura una protezione completa su tutte le linee attive, mantenendo elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea AZ, A 4 poli, Tripping Characteristic: D, Rated current In: 20 A, Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2): 25 kA, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli 20A 25kA industriale