Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174538
Cod. Produttore
174538
Cod. EAN
4015081709946

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Caratteristica intervento: B
  • Capacità di interruzione: 20 kA
  • Applicazioni: industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore di protezione
  • Standard: IEC/EN 60947-2
Interruttore magnetotermico a 4 poli con potere di interruzione di 20 kA e corrente nominale di 80 A. Progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e affidabilità. La configurazione a 4 poli consente l’utilizzo in circuiti trifase con neutro, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e sicuro della distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea AZ, A 4 poli, Tripping Characteristic: B, Rated current In: 80 A, Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2): 20 kA, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli B 80A 20kA industriale