Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174546
Cod. Produttore
174546
Cod. EAN
4015081710027

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Poli: 4
  • Caratteristica sgancio: D
  • Capacità di interruzione: 25 kA
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: Moeller series
  • Norma: IEC/EN 60947-2
  • Tipo: Interruttore AZ
Interruttore magnetotermico a 4 poli con potere di interruzione di 25 kA e corrente nominale di 63 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura sicurezza e continuità del servizio grazie alla sua elevata capacità di intervento. La configurazione a 4 poli permette una protezione completa del circuito, rendendolo un componente essenziale per la gestione efficiente dell’energia elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea AZ, A 4 poli, Tripping Characteristic: D, Rated current In: 63 A, Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2): 25 kA, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli 63A 25kA industriale