Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM211777
Cod. Produttore
211777
Cod. EAN
4015082117771

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 25 A
  • Interruttore protezione linea
  • Applicazioni: industriali
  • Corrente di cortocircuito: 25 kA
  • Serie: Moeller series
  • Uso: edifici funzionali

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico a 4 poli con corrente nominale di 25 ampere e potere di interruzione di 25 kA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici, assicura un intervento rapido e sicuro. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, combina robustezza e precisione per una gestione efficiente della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea AZ, A 4 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 25 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli C 25A 25kA industriale