Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM211801
Cod. Produttore
211801
Cod. EAN
4015082118013

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 80 A
  • Interruttore protezione: Linea AZ
  • Potere di interruzione: 20 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: MT

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico a 3 poli con corrente nominale di 80 ampere e potere di interruzione di 20 kiloampere. Progettato per garantire un'affidabile protezione elettrica contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicura sicurezza e continuità nell'impianto elettrico. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una selettività precisa grazie alla caratteristica di intervento di tipo C. La sua struttura robusta e compatta facilita l'installazione in quadri elettrici, garantendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore:

Interruttore di protezione della linea AZ, a 3 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 80 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4,5

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3 poli 80A curva C per impianti industriali