Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM211809
Cod. Produttore
211809
Cod. EAN
4015082118099

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Curva intervento: C
  • Polo: 1
  • Interruttore protezione: Linea AZ
  • Capacità interruzione: 15 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico da 1 polo con corrente nominale di 125A e capacità di interruzione di 15kA. Progettato per proteggere impianti elettrici garantendo sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un dispositivo di protezione compatto e performante. La sua configurazione a singolo polo consente un controllo preciso del circuito, assicurando un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea AZ, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 125 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1,5

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P C125A 15kA uso industriale