Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM211826
Cod. Produttore
211826
Cod. EAN
4015082118266

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: D
  • Corrente nominale: 100 A
  • Poli: 1 polo
  • Interruzione: 15 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Protezione linea: Interruttore AZ
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico unipolare da 100A con potere di interruzione di 15kA, caratterizzato da intervento di tipo D. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza nell’impianto elettrico, assicura la protezione di un polo con elevata capacità di interruzione. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un dispositivo robusto e performante per la gestione delle correnti di corto circuito e sovraccarico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea AZ, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: D, Corrente nominale In: 100 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1,5

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 100A curva D industriale