Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM211781
Cod. Produttore
211781
Cod. EAN
4015082117818

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 32 A
  • Interruttore protezione linea
  • Capacità di interruzione: 25 kA
  • Applicazioni: industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Uso: alta fascia
Interruttore magnetotermico tripolare con corrente nominale di 32 ampere e capacità di interruzione di 25 kA. Progettato per garantire protezione affidabile dei circuiti elettrici, con tre poli protetti per un controllo efficace e sicuro. Adatto per applicazioni industriali e residenziali che richiedono elevata sicurezza e prestazioni costanti. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea AZ, a 3 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 32 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4,5

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3 poli C32A 25kA industriale