Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA450960600
Cod. Produttore
450960600
Cod. EAN
8029564134442

Informazioni di prodotto

FP-108/DC24 S1SW 12038

Documentazione tecnica

Interruttore di comando FP-108/DC24 S1SW 12038 progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Questo dispositivo è ideale per il controllo di circuiti a 24V DC, garantendo una gestione sicura e stabile dell’alimentazione elettrica. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza all’usura, rendendolo adatto a installazioni industriali e impianti elettrici professionali. Grazie al design compatto, si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo prestazioni elevate e facilità di utilizzo. Descrizione del produttore: ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 TERMINAZIONE: Filo TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C CORRENTE: 0.60 A POTENZA: 7.00 W RUMORE: 45 dBA VELOCITA': 3000 rpm DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000 GRIGLIA: 45/09655-00 FILTRO PVC: 45/09690-00 FILTRO ACCIAIO: 45/09715-00 Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

Produttore

Interruttore protezione FP-108/DC24 S1SW 12038 24V DC compatto per impianti industriali