Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATC10G25
Cod. Produttore
C10G25
Cod. EAN
5027590058759

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 500VAC
  • Tipo interruttore: C10G25
  • Dimensioni fusibile: 10X38 mm
  • Classe di protezione: GG
  • Serie: Bussmann Series
  • Applicazione: Protezione linee e apparecchi
  • Materiale: Alta qualità, robusto
Portafusibile a cartuccia da 10x38 mm con caratteristica di intervento GG, progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature elettriche. Supporta una corrente nominale di 25 A e una tensione di alimentazione in corrente alternata fino a 500 VAC. Questo componente assicura un'elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono standard rigorosi di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il prodotto EATC10G25 è un interruttore di protezione progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una capacità di 25A e una tensione di 500VAC, questo interruttore C10G25 è ideale per applicazioni in corrente alternata. La sua classificazione GL/GG offre una protezione completa per linee e apparecchi, rendendolo un elemento essenziale per qualsiasi impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, l'EATC10G25 si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo.

Tipologia

Altro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

25 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Altro

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

Interruttore protezione C10G25 25A 500VAC impianti elettrici