Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168070
Cod. Produttore
168070
Cod. EAN
4015081646364

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Numero poli: 2p
  • Curva caratteristica: D
  • Capacità di interruzione: 6kA
  • Tipo: Interruttore protettore
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore modulare bipolare con corrente nominale di 6 ampere e capacità di interruzione di 6 kA. Progettato per garantire protezione affidabile e intervento rapido in impianti elettrici, assicura sicurezza e controllo efficiente dei circuiti. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre una soluzione compatta e robusta per la gestione della corrente su due poli. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore protettore; 6A; 2p; curva caratteristica D; 6kA

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 6A 2P curva D 6kA distribuzione elettrica