Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239189
Cod. Produttore
239189
Cod. EAN
4015082391898

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 4p
  • Caratteristica: B
  • Interruzione: 6 kA
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore protettore
  • Montaggio: MT
  • Quantità consigliata: 30
Interruttore magnetotermico a 4 poli con corrente nominale di 63A e potere di interruzione di 6 kA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre sicurezza e stabilità grazie alla tecnologia di intervento di tipo B. La sua configurazione a 4 poli protegge tutti i conduttori attivi, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro dell’impianto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore protettore, 63 A, 4p, caratteristica: B, 6 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 63A 4 poli B 6kA distribuzione elettrica