Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239153
Cod. Produttore
239153
Cod. EAN
4015082391539

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50 A
  • Numero poli: 3p
  • Caratteristica: C
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Tipo: Interruttore protettore
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: MT
  • Modello: FAZ6-C50/3

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico tripolare con capacità di interruzione di 6 kA, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 50 ampere. Offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità del servizio. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura un funzionamento stabile grazie alla tecnologia di intervento di tipo C. La configurazione a tre poli consente la protezione simultanea di tutte le fasi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore protettore, 50 A, 3p, caratteristica: C, 6 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 50A C 6kA distribuzione elettrica