Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239032
Cod. Produttore
239032
Cod. EAN
4015082390327

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3 A
  • Poli: 1P
  • Caratteristica: C
  • Capacità di interruzione: 6 kA
  • Tipo: Interruttore protettore
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico FAZ6-C3/1 con capacità di interruzione di 6 kA, singolo polo, tarato a 3 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e industriali. Caratterizzato da un intervento di tipo C, ideale per l'uso in circuiti con carichi prevalentemente resistivi o con moderate correnti di spunto. La sua costruzione compatta e robusta assicura facilità di installazione e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore protettore, 3 A, 1p, caratteristica: C, 6 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

3 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 3A C 6kA distribuzione elettrica